Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay SAT WH 250, Alu Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay SAT WH 250, Alu Aluminium
Goobay SAT WH 250, Alu Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9013184
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67300
EAN/GTIN:
     4040849673009
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
SAT Wandhalter, Alu, 250 mm TÜV geprüft Wandhalter Material: Aluminium Rohr Ø: 50 mm, 2mm Wandabstand: 250 mm Höhe senkrecht: 250 mm Montageplatte: 150 x 150 x 4 mm max Satellitenschüssel Ø: 850 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborschüssel, antennen wandhalterung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.