Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AX1500 WLAN Repeater


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AX1500 WLAN Repeater
TP-Link AX1500 WLAN Repeater
TP-Link AX1500 WLAN Repeater
Artikel-Nr.:
     CIDE5-90126724
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE500X
EAN/GTIN:
     6935364010324
Suchbegriffe:
Router
Repeater
WLAN Repeater
WLAN Router
Beseitigung der Funklöcher mit leistungsstarkem WLAN

AX1500 WiFi 6 WLAN Repeater

Leben auf der Überholspur mit fortschrittlichem WiFi6

WiFi 6 bietet alles: höhere Geschwindigkeiten, geringere Latenz und mehr Verbindungen. Dank 1024-QAM bietet es außerdem einen um 25 % schnelleren Datendurchsatz im Vergleich zu WLAN der letzten Generation. Erleben Sie mit diesem Geschwindigkeitsschub schnelles und stabiles WLAN in allen Ihren Räumen.

4 Hochleistungsverstärker, wir haben Sie im Griff

Genießen Sie 4K-Streaming und -Gaming in jedem Raum dank der 4 Hochleistungsverstärker des RE500X. Egal, ob Sie ein Pad mit Freunden teilen oder in Ihrem ewigen Zuhause leben, RE500X sendet starke Signale an diese schwer abzudeckenden Bereiche.

Tri-Core 1,5 GHz CPU

Viele ausgewachsene Router haben nur Dual-Core und darunter

OneMesh™
Roaming neu definiert

Hören Sie auf, nach vollen Balken zu suchen. OneMesh™ ist eine einfache Möglichkeit, ein Mesh-Netzwerk mit einem einzigen WLAN-Namen für eine nahtlose Abdeckung im ganzen Haus zu bilden. Verbinden Sie RE500X einfach mit einem OneMesh™-Router.

Weit.
Breiter.
Bin am breitesten.

Konzentrieren Sie Ihr Internet auf einen einzelnen Raum oder decken Sie Eine Ganze Etage mit WiFi ab ab, in der Sie in der Tether-App zwischen 3 Stärkestufen auswählen.

OFDMA
Effiziente Daten.

Orthogonal Frequency Division Multiple Access hilft, die Daten verschiedener Endgeräte für eine höhere Effizienz zu integrieren.

Beamforming
Starkes, zielgerichtetes WLAN.

Beamforming hilft, die Richtung Ihres Telefons oder Laptops zu finden und deren Signalstärke zu steigern.

DIY-WLAN

Jedes Zuhause ist anders. Aus diesem Grund bietet Ihnen unser AX WLAN Repeater eine flexible Auswahl an Optionen, um Ihr eigenes Highspeed-WLAN individuell zu erstellen.

Integrierter
Access Point-Modus

RE500X ist mehr als ein drahtloser WLAN-Repeater. Stecken Sie einfach ein Ethernet-Kabel in den Ethernet-Port und verwandeln Sie Ihre kabelgebundene Internetverbindung ganz einfach in einen 2×2 MU-MIMO-Dualband-Wireless-Zugangspunkt.

Kontrolle auf Knopfdruck

Richten Sie Ihr WLAN über die TP-Link Tether-App von Ihrem Telefon (Android, iOS) aus ein und verwalten Sie es, einschließlich TP-Link-Router und WLAN Repeater.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
202 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
350 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
149 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
10 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
1200 Mbit/s
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antennentyp
Intern
Sendeleistung (CE)
2.4 GHz ≤20dBm, 5 GHz ≤30dBm dbm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Reset-Knopf
Ja
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützter Browser
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.