Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0 607 561 118 Elektrische Stichsäge 1,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 607 561 118 Elektrische Stichsäge 1,8 kg
Bosch 0 607 561 118 Elektrische Stichsäge 1,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9010685
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 607 561 118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsäge
Karosseriesäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Leistungsstarke Stichsäge mit Hebelschalter und SDS-System für einfachen, schnellen Sägeblattwechsel ohne Werkzeug. Sichere Führung durch Knopfgriff. Verschiedene Schalterarten für jeden Einsatz.
- Robustes Sägen für wirtschaftlichen Einsatz
- Kompakte Bauform
- Komfortable Handhabung
- Auch für Linkshänder geeignet
- Geringes Gewicht
- Abluftführung durch den Handgriff
- Leistungsfähiger Lamellenmotor
- Kälteisolierendes, robustes Polyamid-Gehäuse
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
2200 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
85 mm
Einscheidetiefe in Aluminium
15 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
10 mm
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsleistung
400 W
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,98*
€ 928,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,29*
€ 861,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,15*
€ 839,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,34*
€ 826,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,76*
€ 812,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.