Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 104 Mbit/s Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 104 Mbit/s Aluminium
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 104 Mbit/s Aluminium
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 104 Mbit/s Aluminium
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 104 Mbit/s Aluminium
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 104 Mbit/s Aluminium
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 104 Mbit/s Aluminium
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 104 Mbit/s Aluminium
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 104 Mbit/s Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89966230
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24191
EAN/GTIN:
     8713439241914
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader
Schneller USB-C-Hub und Kartenlesegerät

Kompakter USB-Hub aus Aluminium mit 3 Anschlüssen, (Mikro) SD-Kartenlesegerät und USB-C-Anschluss

Konnektivität

Der kombinierte Trust Halyx USB & Kartenleser ist ein nützliches Hilfsmittel für alle, die schnell Daten übertragen und gleichzeitig ihre wichtigsten Peripheriegeräte mit dem Laptop verbinden müssen. Mit diesem kleinen Hub schließen Sie bis zu drei USB-Geräte an Ihren PC an, belegen dabei aber nur einen einzigen USB-C-Anschluss. Zusätzlich hat er ein schnelles Kartenlesegerät für microSD- und SD-Karten.

Schnelle Datenübertragung

Dank der drei USB-3.2-Anschlüsse (Gen. 1) des Trust Halyx können Sie problemlos drei verschiedene externe Festplatten anschließen. Mit Übertragungsraten bis 5 Gbit/s ist die Sicherung großer Dateien abgeschlossen, bevor Sie mit einem frischen Kaffee an Ihren Schreibtisch zurückkehren. Und dank des integrierten Kartenlesegeräts für microSD und SD-Karten, der SD-, SDHC- und SDXC-Karten mit bis zu 2 TB bei einer maximalen Übertragungsrate von 104 MB/s unterstützt, ist er auch für Fotografen und Videofilmer eine optimale Lösung.

Klein aber nützlich

Aufgrund seiner geringen Größe ist der Trust Halyx ein verlockender Reisebegleiter. Zum Schutz vor Beschädigungen unterwegs ist dieser Hub aus robustem Aluminiumdruckguss gefertigt. Weil das USB-C-Kabel extra kurz gehalten ist, nimmt es auf Ihrem Schreibtisch ebenso wie in Ihrer Laptoptasche nur wenig Platz weg.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
5
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
46 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
104 Mbit/s
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Kabellänge
0.15 m
Kompatible Produkte
PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.