Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi-LG GTC2N Optisches Laufwerk Eingebaut DVD±RW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi-LG GTC2N Optisches Laufwerk Eingebaut DVD±RW Schwarz
Hitachi-LG GTC2N Optisches Laufwerk Eingebaut DVD±RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89817328
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     GTC2N
EAN/GTIN:
     8809484673999
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
12.7 mm
Gewicht
150 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
24 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Schnittstelle
SATA
Unterstützte Medien
CD-R, DVD+R, DVD-R, DVD-RAM
Weitere Suchbegriffe: DVD Burner, DVD-Writer, DVD Brenner intern, interne DVD Brenner, DVD Laufwerk intern, interne DVD Laufwerke, M-Disc Laufwerk, sata cd brenner, dvd laufwerk intern, dvd brenner ide, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.