Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird UHB-U2P4-04 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird UHB-U2P4-04 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Gembird UHB-U2P4-04 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Gembird UHB-U2P4-04 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89717055
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     UHB-U2P4-04
EAN/GTIN:
     8716309117647
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
4 Port USB-Hub USB 2.0 - schnelle Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps Praktisches integriertes USB Kabel
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 2.0
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
32 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Energie
Netzteiltyp
USB
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.060 A
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.