Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C
i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C
i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C
i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C
i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C
i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C
i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C
i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C
i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C
i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C
i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C
i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89517158
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31HUBMETAL2A2C
EAN/GTIN:
     8595611703904
Suchbegriffe:
USB Hub
i-tec usb hub 4 port
usb hub
i-tec usb hub
USB-C und Thunderbolt” 3 oder 4 werden in heutigen Laptops und Tablets immer beliebter. Mit deren zunehmender Verwendung nimmt auch die Anzahl der USB-Anschlüsse am Laptop-Gehäuse ab. Und wenn Sie Zubehör an Ihr Gerät anschließen müssen, für das Sie nicht mehr genügend Anschlüsse haben, können Sie diesen kleinen, aber praktischen Hub verwenden.

Mit diesem Hub erhalten Sie 4 weitere USB-Ports: zwei Standard-USB 3.0, und zwei USB-C-Ports. Schließen Sie eine externe Tastatur und Maus an, übertragen Sie Daten oder Filme von einem USB-Stick mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 GBit/s oder laden Sie Ihre Mobilgeräte auf (Standard-USB-Geschwindigkeit 0,9 A).

Der Hub erfordert keine Treiberinstallation, schließen Sie es einfach mit einem USB-C-Kabel an und es ist sofort verwendbar. Der Hub verfügt über einen integrierten Überspannungsschutz für Ihren Computer bei Kurzschlüssen an Peripheriegeräten. Abwärtskompatibilität mit USB 2.0 ist selbstverständlich. Dank seiner kompakten Abmessungen und seines geringen Gewichts können Sie es immer in Ihrer Tasche bei sich haben – die Metalloberfläche schützt den Hub auch vor Beschädigungen und Kratzern.

Dieser HUB ist primär für die Verbindung zu allen Geräten mit modernem USB-C-Port bestimmt, wie beispielsweise Notebooks, Tablets und Mobiltelefone. Er wird von den meisten gängigen Betriebssystemen unterstützt, einschließlich Linux und Android.

Der HUB ermöglicht den komfortablen Anschluss von bis zu 4 Geräten gleichzeitig.

Während dieser HUB eine hohe Variabilität in seiner Nutzung bietet, ist sein Preis erschwinglich für alle, die bis zu 4 Geräte an ihren PC anschließen möchten.

Dank des Einsatzes moderner Materialien es uns gelungen, das Gewicht des HUB auf ein Minimum zu reduzieren, dies werden Sie insbesondere auf Reisen schätzen.

Der USB-HUB ermöglicht die Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbps. Ihre angeschlossenen Geräte werden also mit Vollgas laufen!

Dieser USB-HUB erfordert keine komplizierte Installation von Treibern. Es genügt, ihn anzuschließen, und Ihr Rechner erkennt ihn von selbst.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
123 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
42 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Überstromschutz
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.