Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LWL Kupplung ST Simplex Buchse zu ST Simplex Buchse Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK LWL Kupplung ST Simplex Buchse zu ST Simplex Buchse Metall
DeLOCK LWL Kupplung ST Simplex Buchse zu ST Simplex Buchse Metall
DeLOCK LWL Kupplung ST Simplex Buchse zu ST Simplex Buchse Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89417896
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86835
EAN/GTIN:
     4043619868353
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
LWL-Kupplung
Mit dieser ST Simplex Kupplung von Delock können zwei LWL Stecker einfach miteinander verbunden werden.

Schutz durch Staubabdeckung
Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
7 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
1
Verbindungstyp
ST/ST
Produktfarbe
Metallisch
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Gehäusematerial
Metall
Zwingenmaterial
Keramik
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.