| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-89417891 Herst.-Nr.: 86889 EAN/GTIN: 4043619868896 |
| |
|
| | |
| Mit dieser SC Simplex Kupplung von Delock können LWL Stecker einfach miteinander verbunden werden. Die Kupplung ermöglicht somit eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung und ist zur einfachen Montage in LWL Anschlussdosen, Verteilern und Patchfeldern geeignet. Schutz vor Laserstrahlen Die integrierte Klappe gewährleistet den Schutz vor Laserstrahlungen. Schutz durch Staubabdeckung Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 12.7 mm | | Tiefe | 27.4 mm | | Höhe | 9.3 mm | Merkmale | Anzahl der Verbinder | 1 | | Verbindungstyp | SC/SC | | Produktfarbe | Beige | | Kabel mode struktur | Einzelmodus | | Zwingenmaterial | Keramik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |