Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86888 LWL-Steckverbinder SC/SC 1 Stück(e) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86888 LWL-Steckverbinder SC/SC 1 Stück(e) Blau
DeLOCK 86888 LWL-Steckverbinder SC/SC 1 Stück(e) Blau
DeLOCK 86888 LWL-Steckverbinder SC/SC 1 Stück(e) Blau
DeLOCK 86888 LWL-Steckverbinder SC/SC 1 Stück(e) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89417881
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86888
EAN/GTIN:
     4043619868889
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL-Kupplung
Mit dieser SC Simplex Kupplung von Delock können LWL Stecker einfach miteinander verbunden werden. Die Kupplung ermöglicht somit eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung und ist zur einfachen Montage in LWL Anschlussdosen, Verteilern und Patchfeldern geeignet. Schutz vor Laserstrahlen Die integrierte Klappe gewährleistet den Schutz vor Laserstrahlungen. Schutz durch Staubabdeckung Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Tiefe
27.4 mm
Höhe
9.3 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
1
Verbindungstyp
SC/SC
Produktfarbe
Blau
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Zwingenmaterial
Keramik
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.