Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VESTA TT1 BP Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard VESTA TT1 BP Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VESTA TT1 BP Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VESTA TT1 BP Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VESTA TT1 BP Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VESTA TT1 BP Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89170285
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VESTA TT1 BP
EAN/GTIN:
     4719856245591
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Das VESTA TT1 Aluminium-Tischstativset in schwarz mit Smartphone-Halterung ist ein kleines ergonomisch stabiles Tischstativ, das Smartphones, Sportoptiken und unterstützende Kameras bis zu 2kg aufnehmen kann. Das einzigartige Beinauszugssystem ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau. Stellen Sie das TT auf einen Tisch oder benutzen Sie es, während Sie mobil unterwegs sind. Sie können dieses robuste kleine Stativ auch als Stabilisator für Handkameras verwenden, indem Sie einfach ein Smartphone, eine kleine spiegellose (CSC) Kamera oder eine kleine leichte DSLR anschließen. Halten Sie die Beine gefaltet und Sie haben einen wunderbaren Handstabilisator. Weniger Verwacklungen bedeuten eine bessere Video- und Standbildqualität! Verwenden Sie dieses kleine, leicht zu transportierende Tischstativ mit Smartphone-Halterung, um unterwegs Ihre Lieblingsbilder, -filme oder -videos zu machen oder anzusehen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
340 g
Merkmale
Zweck
Smartphone/Tablet
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Stativgewinde
1/4 Zoll
Kopfmaterial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.