Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx 11424 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx 11424 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz
Perixx 11424 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz
Perixx 11424 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88944241
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     PERIDUO-717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
440 x 129 x 31 mm
Tastaturgewicht
450 g
Produktabmessungen (B x T x H)
110 x 68 x 29 mm
Mausgewicht
82 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1200 DPI
Knopfanzahl
3
Batterienanzahl (Maus)
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Energieverbrauch
30 mA
Design
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Tastatur
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Frequenzband
2.4 GHz
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.