Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT9662-QZ Bohrer Zentrierbohrer-Bit 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT9662-QZ Bohrer Zentrierbohrer-Bit 1 Stück(e)
DeWALT DT9662-QZ Bohrer Zentrierbohrer-Bit 1 Stück(e)
DeWALT DT9662-QZ Bohrer Zentrierbohrer-Bit 1 Stück(e)
DeWALT DT9662-QZ Bohrer Zentrierbohrer-Bit 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87953641
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT9662-QZ
EAN/GTIN:
     5035048536964
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer, Rotationshammer
Bohrerart
Zentrierbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
5 mm
Länge (mm)
110 mm
Geeignet für Materialien
Stein
Arbeitslänge
50 mm
Schaftform
Sechskantschaft
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT8907-QZ
ab € 3,50*
Ähnlich
DeWalt
DT8950-QZ
ab € 32,59*
Ähnlich
DeWalt
DT9625-QZ
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.