Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sakura Stardust Happy Verschlossener Gelschreiber Kupfer, Gold, Rot 3 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sakura Stardust Happy Verschlossener Gelschreiber Kupfer, Gold, Rot 3 Stück(e)
Sakura Stardust Happy Verschlossener Gelschreiber Kupfer, Gold, Rot 3 Stück(e)
Sakura Stardust Happy Verschlossener Gelschreiber Kupfer, Gold, Rot 3 Stück(e)
Sakura Stardust Happy Verschlossener Gelschreiber Kupfer, Gold, Rot 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87933996
Hersteller:
     Sakura
Herst.-Nr.:
     POXPGBSTA3D
EAN/GTIN:
     8712079395780
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Das Set enthält 3 Stardust-Glitzergelstifte für außergewöhnliche Glanz- und Glitzereffekte in den fröhlichen Farbtönen Gold-Star (703), Kupfer-Star (705) und Rot-Star (719). Der Gelly Roll Stardust ist der einzig wahre Gelly Roll für unglaublich sanftes und wunderschönes Schreiben, Zeichnen, Malen und Dekorieren mit einem außergewöhnlich intensiven Glanz- und Glitzereffekt - wie bei echten Sternen! Die besten Ergebnisse erzielt man mit den Stardust-Gelstiften auf hellem, weißem und mattem Papier. Auch ausgezeichnet zum Aquarellieren geeignet. Der Sakura Gelly Roll enthält eine spezielle Geltinte mit wasserbasiertem Pigment für strahlende, intensive Farben, die nie verblassen. Dank der einzigartigen Geltintentechnologie ist der Tintenfluss, ohne Druck des Stiftes stets konstant. Die Stardust Gelly Roll-Stifte sind in 12 glitzernden Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Verschlossener Gelschreiber
Schreibfarben
Kupfer, Gold, Rot
Produktfarbe
Mehrfarben
Gehäusematerial
Kunststoff
Clip
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Glitzernd
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sakura
POXPGBSTA3B
ab € 5,78*
Sonstiges
Sakura
POXPGBSTA3C
ab € 5,77*
Sonstiges
Sakura
POXPGBSTA3A
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.