Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGALight Dr. Kunde Momo Moon Baby-Nachtlicht Freistehend Weiß LED 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGALight Dr. Kunde Momo Moon Baby-Nachtlicht Freistehend Weiß LED 3 W
MEGALight Dr. Kunde Momo Moon Baby-Nachtlicht Freistehend Weiß LED 3 W
MEGALight Dr. Kunde Momo Moon Baby-Nachtlicht Freistehend Weiß LED 3 W
MEGALight Dr. Kunde Momo Moon Baby-Nachtlicht Freistehend Weiß LED 3 W
MEGALight Dr. Kunde Momo Moon Baby-Nachtlicht Freistehend Weiß LED 3 W
MEGALight Dr. Kunde Momo Moon Baby-Nachtlicht Freistehend Weiß LED 3 W
MEGALight Dr. Kunde Momo Moon Baby-Nachtlicht Freistehend Weiß LED 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87918970
Hersteller:
     MEGALight Dr. Kunde
Herst.-Nr.:
     85965 ML
EAN/GTIN:
     4260198489452
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht
Nachtlicht Kinder
MEGALight LED Kinder-Nachtlicht MOMO MOON dimmbar mit Timer Aus fernen Galaxien angereist, um die Monster der Nacht zu vertreiben: Unser sympathisches Nachtlicht MOMO MOON hilft den Kleinen beim Einschlafen und vertreibt die Angst in der Dunkelheit! Mit besonders schlaffreundlichem Licht erleichtert dieses akkubetriebene Nachtlicht das Einschlafen und ist kinderleicht zu bedienen! Einfach die beiden Äuglein zusammendrücken und schon schalten Sie das Licht an oder aus. Zum Dimmen des Lichts müssen die Äuglein einfach etwas länger gegeneinander gedrückt werden. So sorgen Sie immer für das richtige Licht und eine angenehme, warme und gemütliche Atmosphäre. Da MOMO MOON akkubetrieben ist kann man das Nachtlicht überall mit hinnehmen. MOMO MOON sorgt so für Geborgenheit und hilft überall gegen die Angst im Dunkeln. Zum Aufladen des Akkus einfach das beiliegende Micro-USB-Kabel anschließen und in nur zwei Stunden ist der Akku voll geladen. So kann MOMO MOON bis zu 14h (bei max. Helligkeit) bzw. 80h (in gedimmtem Zustand) leuchten. Zusätzlich verfügt das moderne Kindernachtlicht über einen praktischen Timer mit einer Dauer von 15 Minuten. Das freundliche, reduzierte Design in Kombination mit der leichten Bedienung und dem angenehmen Licht hilft Kindern beim Einschlafen und ist so von Anfang an ein treuer Begleiter. Auch als Stilllicht ist MOMO MOON wunderbar geeignet. Das warme, dimmbare Licht erleichtert die Versorgung Ihres Säuglings bei Nacht.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Lampenleistung
3 W
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
128 mm
Lampen
Lampentyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Tragbar
Ja
Merkmale
Timer-Dauer (maximal)
900 s
Laden per USB
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niermann Standby
80063
ab € 23,61*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800155
ab € 21,51*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800193
ab € 23,70*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800353
ab € 23,59*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800391
ab € 7,46*
Sonstiges
Niermann
sb80039-2
ab € 19,89*
Sonstiges
Niermann
80028
ab € 4,12*
Sonstiges
Niermann
sb80056
ab € 39,36*
Sonstiges
Niermann
80029
ab € 4,12*
Sonstiges
Niermann
sb80062
ab € 21,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.