Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magische Laterne Kleiner Prinz Nachtlicht mit Spieluhr und Lichtspiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magische Laterne Kleiner Prinz Nachtlicht mit Spieluhr und Lichtspiel
Magische Laterne Kleiner Prinz Nachtlicht mit Spieluhr und Lichtspiel
Magische Laterne Kleiner Prinz Nachtlicht mit Spieluhr und Lichtspiel
Magische Laterne Kleiner Prinz Nachtlicht mit Spieluhr und Lichtspiel
Magische Laterne Kleiner Prinz Nachtlicht mit Spieluhr und Lichtspiel
Magische Laterne Kleiner Prinz Nachtlicht mit Spieluhr und Lichtspiel
Magische Laterne Kleiner Prinz Nachtlicht mit Spieluhr und Lichtspiel
Magische Laterne Kleiner Prinz Nachtlicht mit Spieluhr und Lichtspiel
Magische Laterne Kleiner Prinz Nachtlicht mit Spieluhr und Lichtspiel
Artikel-Nr.:
     1609-sb80056
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sb80056
EAN/GTIN:
     4036239800568
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Laternenleuchten
Nachtlicht Kinder

Magische Laterne Kleiner Prinz Nachtlicht mit Spieluhr und Lichtspiel

Magische Laterne KLEINER PRINZ Nachtlicht mit Spieluhr und Lichtspiel verzaubert das Kinderzimmer!

Die magische Laterne ist einzigartig in Ihrer Funktion. Batterie betrieben dreht sich das tolle Motiv dieser Nachtlampe vom Kleinen Prinzen nahe zu lautlos.
Auf Knopfdruck lässt sich dann die Spieluhr hinzuschalten, und spielt die Melodie von Brahms Wiegenlied ab. Das Kinder Nachtlicht hat eine Abschaltautomatik, es schaltet sich zuverlässig nach 30 Minuten ab. Durch kleine Öffnungen an der Oberseite der Schlummerlampe wird ein zauberhaftes Lichtspiel an die Zimmerdecke projiziert, dies hat eine zusätzliche beruhigende Wirkung.

Da das Schlummerlicht mit Batterien betrieben wird, kann es überall im Kinderzimmer platziert werden, ohne Gefahr dabei über ein Kabel zu stolpern, und ist auf Reisen ein treuer Begleiter.

Benötigt werden für die Kinder Nachtlampe drei AA-Batterien 1,5V, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: Nachtlicht Baby, Nachtlicht Kind, Nachtlicht Kinderzimmer, Nachtlampe Kind, Nachtlampe Baby, Nachtlampe Kinderzimmer, Lampe Mädchen, Kinderlampe drehend, Orientierungslicht
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Blau, Creme, Mehrfarbig, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Leistung Leuchtmittel ges.:
0,5 Watt
Schutzart:
IP 20
Eingangsspannung:
4,5 V
On/Off:
Knopfdruck
Produktart:
Nachtlicht Magische Laterne
Batterien:
3 x AA 1,5 V (exkl.)
Weitere Suchbegriffe: Schlummerlicht, kinderleuchten niermann, laternenleuchten, Kinderlampe drehend, Nachtlicht, Orientierungslicht, Sternprojektor, LED-Nachtlicht, LED-Orientierungslicht, Nachtlichter, LED Sternenhimmel, Sternenhimmel Lampe, Orientierungslichter, LED-Nachtlichter, LED-Orientierungslichter, LED, Farbwechsler, Farbwechsel, Nachtlicht Baby, Nachtlicht Kind, Kinder Nachtlicht, Nachtlicht Kinderzimmer, Nachtlampe Kind, Kinder Nachtlampe, Schlummerlampe, Kinderzimmerlampe, Dekoleuchte, Stimmungsleuchte, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, Mädchenzimmer, Lampe Jungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann
sb80056-2
ab € 76,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.