Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGALight Dr. Kunde PADDY PANDA Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGALight Dr. Kunde PADDY PANDA Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED 3 W
MEGALight Dr. Kunde PADDY PANDA Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED 3 W
MEGALight Dr. Kunde PADDY PANDA Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED 3 W
MEGALight Dr. Kunde PADDY PANDA Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED 3 W
MEGALight Dr. Kunde PADDY PANDA Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED 3 W
MEGALight Dr. Kunde PADDY PANDA Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87918813
Hersteller:
     MEGALight Dr. Kunde
Herst.-Nr.:
     85862 ML
EAN/GTIN:
     4260198488950
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht
Nachtlicht Kinder
MEGALight LED Kinder-Nachtlicht PADDY PANDA dimmbar mit Timer Mit PADDY PANDA, dem sympathischen LED-Nachtlicht haben die Monster unter dem Bett keine Chance mehr! Das LED-Nachtlicht strahlt ein dimmbares, warmweißes und somit besonders schlaffreundliches Licht aus. Die Bedienung ist Kinderleicht: Zum An- oder Ausschalten einfach einmal das Schwänzchen des Pandas drücken. Zum dimmen einfach länger gedrückt halten. Das Nachtlicht verfügt auch über einen Timer. So schaltet sich das Licht automatisch nach 20, 40 oder 60 Minuten ab. Das ermöglicht ein ungestörtes Einschlafen. PADDY PANDA ist Akkubetrieben, mithilfe des beiliegenden Kabels ist das Nachtlicht innerhalb von 4,5h komplett aufgeladen und kann bis zu 200h (in gedimmtem Zustand) leuchten. Das Nachtlicht ist auch optimal als Stilllicht geeignet. Das warme, dimmbare Licht ist sowohl für Mutter als auch für ihr Baby besonders angenehm in der Nacht, so fällt das anschließende wiedereinschlafen besonders leicht.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Lampenleistung
3 W
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
122 mm
Lampen
Lampentyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gehäusematerial
Kunststoff, Silikon
Themenwelt
Tiere
Tiertyp
Panda
Tragbar
Ja
Merkmale
Dauer des Timers (min.)
1200 s
Timer-Dauer (maximal)
3600 s
Laden per USB
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: Schlummerlicht, kinderleuchten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niermann Standby
80063
ab € 23,61*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800155
ab € 21,51*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800193
ab € 23,70*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800353
ab € 23,59*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800391
ab € 7,46*
Sonstiges
Niermann
sb80039-2
ab € 19,89*
Sonstiges
Niermann
80028
ab € 4,12*
Sonstiges
Niermann
sb80056
ab € 39,36*
Sonstiges
Niermann
80029
ab € 4,12*
Sonstiges
Niermann
sb80062
ab € 21,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.