Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS10-01002 Videokabel-Adapter 0,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI + USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS10-01002 Videokabel-Adapter 0,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI + USB Schwarz
shiverpeaks BS10-01002 Videokabel-Adapter 0,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI + USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87887292
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-01002
EAN/GTIN:
     4017538012203
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Dieser Adapter sorgt für eine stabilere elektrische Spannung des HDMI-Kabels. Setzen Sie diesen Adapter ein wenn z.B. das Quellgerät nicht ausreichend Spannung an das HDMI-Kabel abgeben kann. Beheben Sie so Fehler bei Hot-Plug, EDID, HDCP. Geeignet für Aktiv Optische HDMI-Kabel. Beachten Sie bitte, dass digitale Signale mit diesem Adapter nicht verbessert oder verändert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI + USB
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.