Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60280 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60280 Kabelverschraubung Metallisch Messing
DeLOCK 60280 Kabelverschraubung Metallisch Messing
DeLOCK 60280 Kabelverschraubung Metallisch Messing
DeLOCK 60280 Kabelverschraubung Metallisch Messing
DeLOCK 60280 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87887265
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60280
EAN/GTIN:
     4043619602803
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
pg19 kabelverschraubung
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
PG19
Kabeldurchmesser
15 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.