Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa A-ITX48-M1B Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Akasa A-ITX48-M1B Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa A-ITX48-M1B Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa A-ITX48-M1B Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa A-ITX48-M1B Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa A-ITX48-M1B Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2072-2888
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-ITX48-M1B
EAN/GTIN:
     4710679550305
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
335 g
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Material
Aluminium, Kupfer
Anzahl der 2,5
2
Heizbecken enthalten
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
209 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
3350 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2072
pro Packung
€ 5,80*
ab € 107,91*
€ 145,12*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 141,78*
€ 180,99*
Preise: Lager 2072
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,12*
€ 172,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,21*
€ 160,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,23*
€ 149,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,14*
€ 141,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,91*
€ 128,41
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 107,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2072
Versand: Lager 2072
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2072
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akasa
A-ITX23-KT1
ab € 7,77*
Zubehör
Akasa
CTF-2903
ab € 77,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.