Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa A-ITX48-M1B Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz (ITX48-M1B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akasa A-ITX48-M1B Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa A-ITX48-M1B Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa A-ITX48-M1B Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa A-ITX48-M1B Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa A-ITX48-M1B Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6790676
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     ITX48-M1B
EAN/GTIN:
     4710679550305
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse

Hauptmerkmale

Design  
Formfaktor  Small Form Factor (SFF)
Typ  PC
Material  Aluminium, Kupfer
Produktfarbe  Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren  Mini-ITX
Anzahl der 2.5" Erweiterungseinschübe  2
Heizbecken enthalten  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
LED-Anzeigen  Festplatte, Leistung
  
Stromversorgung  
Netzteil enthalten  Nein
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports  2
Audioanschlüsse  Nein
Audioausgang  Nein
Anzahl serielle Anschlüsse  2
  
Speichermedium  
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen  2.5"
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  280 mm
Tiefe  209 mm
Höhe  110 mm
Gewicht  3,35 kg
  
Verpackungsdaten  
LED-Controller  Nein
Verpackungsbreite  325 mm
Verpackungstiefe  165 mm
Verpackungshöhe  255 mm
Paketgewicht  335 g
  
Logistische Daten  
Ursprungsland  China

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Formfaktor:
Small Form Factor (SFF)
Typ:
PC
Material:
Aluminium, Kupfer
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
Mini-ITX
Anzahl der 2.5" Erweiterungseinschübe:
2
Heizbecken enthalten:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
LED-Anzeigen:
Festplatte, Leistung
Netzteil enthalten:
Nein
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports:
2
Audioanschlüsse:
Nein
Audioausgang:
Nein
Anzahl serielle Anschlüsse:
2
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5"
Breite:
280 mm
Tiefe:
209 mm
Höhe:
110 mm
LED-Controller:
Nein
Verpackungsbreite:
325 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
255 mm
Paketgewicht:
335 g
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, akasa, aitx48m1b, itx48, schwarz, itx48m1b, maxwell, miniitx, gehäuse, computergehäuse, small, form, factor, gehuse, computergehuse, mini, computer
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,80*
ab € 107,49*
€ 145,39*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 142,33*
€ 180,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akasa
A-ITX23-KT1
ab € 7,79*
Zubehör
Akasa
CTF-2903
ab € 77,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.