Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT AC-IUSBH-M3 Kofferzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT AC-IUSBH-M3 Kofferzubehör
NZXT AC-IUSBH-M3 Kofferzubehör
NZXT AC-IUSBH-M3 Kofferzubehör
NZXT AC-IUSBH-M3 Kofferzubehör
NZXT AC-IUSBH-M3 Kofferzubehör
NZXT AC-IUSBH-M3 Kofferzubehör
NZXT AC-IUSBH-M3 Kofferzubehör
NZXT AC-IUSBH-M3 Kofferzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87856112
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     AC-IUSBH-M3
EAN/GTIN:
     5060301696321
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.