Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi Smart Speaker Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Mi Smart Speaker Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 12 W
Xiaomi Mi Smart Speaker Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 12 W
Xiaomi Mi Smart Speaker Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 12 W
Xiaomi Mi Smart Speaker Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 12 W
Xiaomi Mi Smart Speaker Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 12 W
Xiaomi Mi Smart Speaker Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 12 W
Xiaomi Mi Smart Speaker Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 12 W
Xiaomi Mi Smart Speaker Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 12 W
Xiaomi Mi Smart Speaker Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87443623
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     QBH4190GL
EAN/GTIN:
     6934177723391
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Netzwerk-Lautsprecher
Netzwerklautsprecher
MUSIK FÜR DAS GESAMTE ZUHAUSE
Leistungsstarker 12 W Lautsprecher, starker 63,5 mm Treiber

Der Sound-Prozessor TAS5805M von Texas Instruments liefert leistungsstarkes Audio mit geringer Verzerrung und fortschrittliche dynamische Multi-Band-Algorithmen für Resonanz und Regelung für eine HiFi-Klangausgabe. Der leistungsstarke 12-W-Lautsprecher mit 63,5-mm-Soundtreiber deckt eine große Bandbreite ab, sodass du
überall in deinem Zuhause einen erstklassigen Sound erleben kannst.

DER NEUE STANDARD IM
SMART SPEAKER-SORTIMENT

Professionelle Sound-Abstimmung mit DTS
Der exzellent verarbeitete Lautsprecher strahlt einen vollen Klang aus und definiert die Klangwiedergabe mit knackigen Vocals und dynamischen Bässen ganz neu. Dank der professionellen Abstimmung mit DTS liefert der Lautsprecher kristallklaren, verzerrungsfreien
Klang bei jeder Lautstärke.

FREIE HAND FÜR ZUHAUSE
UM MEHR ZU SCHAFFEN

Sag einfach „Hey Google“, um zu beginnen.
Der Mi Smart Speaker ermöglicht dir, ganz einfach freihändig deine
Lieblingsmusik wiederzugeben, die Lautstärke einzustellen und Informationen zu dem Song abzurufen, den du gerade anhörst. Du kannst auch deinen Tag planen, Alarme einstellen und
Smart-Geräte in deinem Zuhause mithilfe deiner Stimme steuern

SPRACHSTEUERUNG VON ÜBERALL
IN DEINER WOHNUNG
2 intelligente Fernfeld-Mikrofone | Berührungsempfindliche Tasten

Steuere deinen Mi Smart Speaker von überall in deinem Zimmer. Er ist mit zwei intelligenten Fernfeld-Mikrofonen bzw. präziser Spracherkennung ausgestattet. Du bist auch von Weitem hörbar.
Die berührungsempfindlichen Tasten sind praktisch und leicht zugänglich.
Auch an deine Privatsphäre wurde gedacht. Die Mikrofone lassen sich bei Bedarf ausschalten.

EIN SMART SPEAKER FÜR DIE GANZE FAMILIE
Erledige Dinge

Mit dem Mi Smart Speaker kann jeder in der Familie jetzt ganz einfach Dinge erledigen. Kommuniziere bequem mit deinem Smart Speaker. Sag einfach: „Hey Google“, um anzufangen

EINE SINFONIE AUS
LICHT UND KLANG
Superdünnes, hochwertiges 0,7 mm Metallgewebe

Mit einem warmen, mattschwarzen Finish und einem 0,7 mm Metallgehäuse verbindet er innovatives Home-Audio- Entertainment mit ultramodernem Design. Der an überwältigende Polarlichter erinnernde, aus 16 Millionen Lichtern erzeugte Leuchtring ist ein weiteres Highlight!

MUSIK, DIE DICH UMGIBT
10531 überlegt platzierte Schallöffnungen.

Umgib dich mit einem aufregenden Klangerlebnis, das durch 10531 feine Schallöffnungen rund um den Lautsprecher erzeugt wird. Du hörst den Sound nicht nur. Du fühlst ihn überall um dich herum.

SMARTER VERBINDEN
WLAN- und Bluetooth Konnektivität.

Schalte im Handumdrehen zwischen deinem Smart- und Bluetooth-Lautsprecher um! Sag einfach“Hey Google, paare Bluetooth“ Streame über WLAN oder schalte auf Bluetooth um, wenn du offline bist.

SOUND WIE IM KINO
Kopple zwei Lautsprecher über Bluetooth Stereo 2.0

Kopple zwei Mi Smart Speaker im selben Raum und erlebe Sound wie im Kino. Du wirst die detailreiche
Stereoton-Trennung wie nie zuvor genießen. Die Einrichtung für mehrere Räume wird unterstützt und ermöglicht dir,
mehrere Lautsprecher zu koppeln und über ein Telefon zu steuern.

FREIHÄNDIGE UNTERHALTUNG
Integriertes Chromecast

Über das in den Mi Smart Speaker integrierte Chromecast kannst du Fernsehserien,
Filme und Musik auf deinem Smart TV streamen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
853 g
Breite
131 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
151 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Audio
RMS-Leistung
12 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Weiß
Lautstärkeregler
Berührung
Beleuchtungs-LED
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Frequenzbereich
2.4 - 5 GHz
Bluetooth-Profile
A2DP
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Treiberdurchmesser
63.5 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Schnellstartübersicht
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Sonstige Funktionen
Eingangsstrom
1.5 A
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xiaomi
BHR4412GL
ab € 18,37*
Zubehör
Xiaomi
30258
ab € 81,54*
Zubehör
Xiaomi
BHR4550GL
ab € 66,21*
Zubehör
Xiaomi
28592
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.