Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tube 2.0 Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Tube 2.0 Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 3 W
Hama Tube 2.0 Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 3 W
Hama Tube 2.0 Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 3 W
Hama Tube 2.0 Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87364468
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00188205
EAN/GTIN:
     4047443455543
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Die Lieblingshits im hippen Style überall dabei haben? Mit unserem angesagten tragbaren Lautsprecher "Tube 2.0" ist Sound immer und überall: Beim Abhängen im Park eine Runde Cro hören oder abfeiern mit Capital Bra - mit dem Lautsprecher to go einfach mal den Ton angeben! - True-Wireless-Stereo - macht aus mono stereo: zwei Lautsprecher via Bluetooth verbinden und frei im Raum platzieren für echten Stereo-Sound
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Audio
RMS-Leistung
3 W
THD, totalklirren
1 %
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
Röhre
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluethooth-Reichweite
10 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Akkuladezeit
2 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.