Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.302462 Netzstecker-Adapter Universal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross 1.302462 Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross 1.302462 Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross 1.302462 Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross 1.302462 Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87313564
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.302462
EAN/GTIN:
     7640166323648
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Strom USB-Anschluss
2.4 A
Strom USB-Anschluss 2
3 A
USB Ausgangsspannung
5 V
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Universal
Buchsenstecker-Typ
Universal
Unviersalstecker-Anschlussarten
Typ B, Typ G (VK), Typ I (AU)
Universal-Buchsensteckertypen
Typ C, Typ F
AC Eingangsspannung
100-250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom
7 A
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
1750 W
Anzahl der Pole
2-3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
232 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
160 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.