| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-87228416 Herst.-Nr.: L3621120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vor allem für kleinere „Künstler“ und Linkshänder. Dickkernfarbstift mit 12 cm Länge, dreiflächiger Form und einem Durchmesser von 10 mm. Der richtige Griff („Dreipunktgriff“) wird damit zum Kinderspiel und ermöglicht längeres ermüdungsfreies Arbeiten. Geschlossenes Stiftende. Superdicke, bruchfeste und hochpigmentierte Mine, Ø 6,3 mm. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Gemischte Farben | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Produktfarbe | Gemischte Farben | | Leitungsdurchmesser | 6.3 mm | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 120 mm | | Durchmesser | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |