Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-826496 Herst.-Nr.: L3710500 EAN/GTIN: 4084900451762 |
| |
|
| | |
| Die Weiterentwicklung des primären Farbstiftes FERBY® Dickkernfarbstift mit 17,5 cm Länge, dreiflächiger Form und einem Durchmesser von 10 mm. Der richtige Griff („Dreipunktgriff“) wird damit zum Kinderspiel und ermöglicht längeres ermüdungsfreies Arbe Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Leitungsdurchmesser | 6.3 mm | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 120 mm | | Durchmesser | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,92917* | € 1,44917* | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 1,95* | ab € 1,22* | € 1,86* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 1,33* | € 2,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 4,99* | ab € 12,32* | € 18,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 17,39004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|