Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAS-BA0198 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAS-BA0198 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAS-BA0198 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87134911
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAS-BA0198
EAN/GTIN:
     5704174285519
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
540 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
263 mm
Gewicht
280 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
FX502VS, FX502VY, G502VS
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.2 V
Batteriekapazität
61 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.