Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech X-908 Infini 2 Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech X-908 Infini 2 Tower Weiß
Inter-Tech X-908 Infini 2 Tower Weiß
Inter-Tech X-908 Infini 2 Tower Weiß
Inter-Tech X-908 Infini 2 Tower Weiß
Inter-Tech X-908 Infini 2 Tower Weiß
Inter-Tech X-908 Infini 2 Tower Weiß
Inter-Tech X-908 Infini 2 Tower Weiß
Inter-Tech X-908 Infini 2 Tower Weiß
Inter-Tech X-908 Infini 2 Tower Weiß
Inter-Tech X-908 Infini 2 Tower Weiß
Inter-Tech X-908 Infini 2 Tower Weiß
Inter-Tech X-908 Infini 2 Tower Weiß
Inter-Tech X-908 Infini 2 Tower Weiß
Inter-Tech X-908 Infini 2 Tower Weiß
Inter-Tech X-908 Infini 2 Tower Weiß
Inter-Tech X-908 Infini 2 Tower Weiß
Inter-Tech X-908 Infini 2 Tower Weiß
Inter-Tech X-908 Infini 2 Tower Weiß
Inter-Tech X-908 Infini 2 Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87087296
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881339
EAN/GTIN:
     4260455646000
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Medium Tower
Midi Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
600 mm
Paketgewicht
13660 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 2,5
6
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
420 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
11780 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.