Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highpoint SSD7540 Internes Solid State Drive M.2 65536 GB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Highpoint SSD7540 Internes Solid State Drive M.2 65536 GB PCI Express 4.0 NVMe
Highpoint SSD7540 Internes Solid State Drive M.2 65536 GB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87015661
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     SSD7540
EAN/GTIN:
     643653754014
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Energieverbrauch (lesen)
15.04 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, WEEE
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
65536 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC
Datenübertragungsrate
16 Gbit/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x16
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
920.585 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
111 mm
Gewicht
772 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.161,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,37*
€ 1.529,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,26*
€ 1.504,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,19*
€ 1.456,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,45*
€ 1.423,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,87*
€ 1.382,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.