Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Schnittstellenkarte, PCIe x4, USB 3.2 Gen.2x2, 1x USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Schnittstellenkarte, PCIe x4, USB 3.2 Gen.2x2, 1x USB-C
InLine Schnittstellenkarte, PCIe x4, USB 3.2 Gen.2x2, 1x USB-C
InLine Schnittstellenkarte, PCIe x4, USB 3.2 Gen.2x2, 1x USB-C
InLine Schnittstellenkarte, PCIe x4, USB 3.2 Gen.2x2, 1x USB-C
InLine Schnittstellenkarte, PCIe x4, USB 3.2 Gen.2x2, 1x USB-C
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86502843
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76660F
EAN/GTIN:
     4043718292028
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Aktueller Hinweis:Wir verweisen in der im Lieferumfang enthaltenen Bedienungsanleitung auf die Website „Drivers-Download“.Diese Website steht in keinem Zusammenhang mit unserem Unternehmen und wird mittlerweile für Phishingzwecke missbraucht.
Wir raten dementsprechend dringend von der Nutzung der Website ab!

Basierend auf dem Asmedia ASM3242 USB 3.2 Gen.2x2 Host-Controller-Chipsatz
Entspricht der Intel eXtensible Host-Controller-Schnittstellenspezifikation Revision 1.1
Unterstützt Standard- und Low-Profile-Desktop-Computer
Unterstützt Treiber auf Windows 8/8.1/10 32-/64-Bit-Betriebssystemen
Entspricht der PCI Express Base 3.1a-Spezifikation
PCI-Express 4-Lane(x4)-Schnittstelle
Unterstützt PCI-Bus Power Management Interface-Spezifikation Revision 1.2
Unterstützt einen Anschluss von USB3.2 Gen.2x2
Entspricht der Spezifikation Universal Serial Bus 3.2 Revision 1.0
USB 3.2 Gen.2x2 (20Gb/s)-Host-Anschlüsse, abwärts kompatibel mit der USB 3.2 Gen.1 (10Gb/s), USB3.0 Super-Speed (5Gb/s), USB 2.0 High-Speed (480Mb/s), Full-Speed (12Mb/s) und Low-Speed (1.5Mb/s) Schnittstelle
Unterstützt alle USB-kompatiblen Datenübertragungsarten (Control / Bulk / Interrupt / Isochronous)
Interner HDD-Stromanschluss für die Versorgung der USB-Anschlüsse mit +5V
Max. Leistungsabgabe USB-C Port: 15W (5V/3A)

Packungsinhalt:
PCI-Express USB 3.2 Host-Controller-Karte
Low-Profile Slotblech
Benutzerhandbuch

Hinweis: Die Karte unterstützt weder DP Alt Mode noch USB Power Delivery.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
20000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 4.0
Weitere Suchbegriffe: USB Controller, USB Karte, usb controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,77*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.