Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Energy 5000 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Energy 5000 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Schwarz, Weiß
Varta Energy 5000 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Schwarz, Weiß
Varta Energy 5000 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86499306
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57975 101 111
EAN/GTIN:
     4008496018765
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
VARTA Power Bank Energy 5000+Ladekabel, 5000mAh Kompakte und kraftvolle Energiequelle mit USB Type C Ein-/Ausgang um immer mit der richtigen Energie versorgt zu werden. Ideal für unterwegs: Lädt 3 Geräte gleichzeitig auf
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.4 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
31 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
217 g
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
218 mm
Versandkartonslänge
148 mm
Versandkartonshöhe
82 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
535 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Aufladekompatibilität
Universal
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
18.5 Wh
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
57976
ab € 11,54*
Sonstiges
Varta
57977 101 111
ab € 15,30*
Sonstiges
Varta
57978
ab € 18,06*
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904490
ab € 5,75*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.