Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86495448
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     23011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Fujifilm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
12/10
Objektivtyp
Kinoobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
1,5
Objektivanschluss
Fujifilm X
Blendenbereich (F-F)
1,5 - 22
Anzahl Blendenlamellen
9
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
84 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
137.8 mm
Gewicht
776 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 614,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,38*
€ 822,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,08*
€ 806,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,51*
€ 790,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,78*
€ 764,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,68*
€ 731,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.