Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biostar VN1055TF41 Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biostar VN1055TF41 Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5
Biostar VN1055TF41 Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86217891
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     VN1055TF41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speichertaktfrequenz
7008 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GTX 1050 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1291 MHz
CUDA-Kerne
768
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1392 MHz
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Zertifizierung
Solid Capacitor
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce GTX, nVidia Geforce GTX, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.