Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38203 Audio-Konverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38203 Audio-Konverter Schwarz
Lindy 38203 Audio-Konverter Schwarz
Lindy 38203 Audio-Konverter Schwarz
Lindy 38203 Audio-Konverter Schwarz
Lindy 38203 Audio-Konverter Schwarz
Lindy 38203 Audio-Konverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86189057
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38203
EAN/GTIN:
     4002888382038
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Warentarifnummer (HS)
85176990
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
306 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
73.5 mm
Tiefe
60.7 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
235 g
Eingänge
Digital-Audio-Optical-In
1
HDMI-In
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Outputs
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.