Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kandao Meeting Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kandao Meeting Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Kandao Meeting Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Kandao Meeting Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Kandao Meeting Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Kandao Meeting Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Kandao Meeting Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Kandao Meeting Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Kandao Meeting Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85888580
Hersteller:
     Kandao
Herst.-Nr.:
     6971550160251
EAN/GTIN:
     6971550160251
Suchbegriffe:
360 Grad Kamera
360 Grad Videokamera
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Stromstärke
3.5 A
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080),4000 x 3000
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@25fps
Unterstützte Bildformate
MJPEG
Bild-in-Bild
Ja
Bild außerhalb des Bildes
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, USB
Lautsprecher enthalten
Ja
Kamera enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Kamera
Weitwinkelbereich Blickwinkel (superbreiter Modus)
220 °
Blickwinkel (FOV)
220 °
Audio
Geräuschunterdrückung
Ja
RMS-Leistung
20 W
Lautsprecherleistung
10 W
Mikrofon
Mikrofon-Farbe
Grau
Mikrofonanzahl
8
Technische Details
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
1484 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 516,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,85*
€ 615,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,61*
€ 612,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,83*
€ 603,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,02*
€ 593,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,90*
€ 549,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.