Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tado° Wireless Temperature Sensor Indoor Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tado° Wireless Temperature Sensor Indoor Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
tado° Wireless Temperature Sensor Indoor Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85812056
Hersteller:
     tado°
Herst.-Nr.:
     V3P-WTS01-TC-ML
EAN/GTIN:
     4260328611708
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Technische Details
Zweck
Indoor
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Freistehend
Übertragungstechnik
Kabellos
Genauigkeit
0.01 °C
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
138 g
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
174 mm
Paketgewicht
285 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.