Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IP30 Industrial 4-port Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET IP30 Industrial 4-port Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Blau
PLANET IP30 Industrial 4-port Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85778385
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IPOE-470-12V
EAN/GTIN:
     4711605285605
Suchbegriffe:
Ethernet Hub
Industrie-Switch
POE Netzeile
PoE Injector
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
87.8 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
679 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,75*
€ 300,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,76*
€ 297,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,88*
€ 286,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,97*
€ 265,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.