Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0365 Audio-Konverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0365 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink UA0365 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink UA0365 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink UA0365 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink UA0365 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink UA0365 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink UA0365 Audio-Konverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85757162
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0365
EAN/GTIN:
     4052792059847
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Soundkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Total Harmonic Distortion plus Noise (THD+N) (1 kHz)
0.003 %
Warentarifnummer (HS)
85176990
Kompatible Betriebssysteme
Google Pixel 2 /2XL / Nexus, Motorola Z / Z2 / Huawei Mate9 / Mate10, Xiaomi, One Plus5 / 5T, LeEco, Smartisan, Nubia, Asus, Samsung S8 / S9 / Note8, LG V30, Sony & Nokia
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
8 mm
Eingänge
Anzahl USB 1.1 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-C
Abtastraten
96KHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.