Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0364 Audio-Konverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0364 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink UA0364 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink UA0364 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink UA0364 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink UA0364 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink UA0364 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink UA0364 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink UA0364 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink UA0364 Audio-Konverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85757080
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0364
EAN/GTIN:
     4052792059830
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Soundkarte
logilink usb soundkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Total Harmonic Distortion plus Noise (THD+N) (1 kHz)
0.003 %
Warentarifnummer (HS)
85176990
Kompatible Betriebssysteme
Google Pixel 2 /2XL / Nexus, Motorola Z / Z2 / Huawei Mate9 / Mate10, Xiaomi, One Plus5 / 5T, LeEco, Smartisan, Nubia, Asus, Samsung S8 / S9 / Note8, LG V30, Sony & Nokia) Supports notebooks with USB-C connectors (MacBook, MacBook Pro, HP, Dell, Samsung
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
6 mm
Eingänge
Anzahl USB 1.1 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-C
Abtastraten
44, 48, 96 kHz
Weitere Suchbegriffe: adapterkabel klinke, soundkarte usb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.