Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauknecht BS 7160C FT Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauknecht BS 7160C FT Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bauknecht BS 7160C FT Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bauknecht BS 7160C FT Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bauknecht BS 7160C FT Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bauknecht BS 7160C FT Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bauknecht BS 7160C FT Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bauknecht BS 7160C FT Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bauknecht BS 7160C FT Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bauknecht BS 7160C FT Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bauknecht BS 7160C FT Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bauknecht BS 7160C FT Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bauknecht BS 7160C FT Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bauknecht BS 7160C FT Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bauknecht BS 7160C FT Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85755360
Hersteller:
     Bauknecht
Herst.-Nr.:
     BS 7160C FT
EAN/GTIN:
     4011577857917
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Die Vorteile dieses Elektro-Kochfelds/-fläche von Bauknecht im Überblick: Dank der innovativen Induktionstechnologie wird die Wärme direkt am Topfboden erzeugt – und das erst, wenn der Topf auf dem Feld steht. Die Hitze ist schnell regelbar, ähnlich wie bei Gaskochfeldern. (4 + 0) Kochzonen. Elektrischer Anschluss. 4 Induktions-Kochzonen. Variables Kochen dank FlexiCook. Mehrere Kochzonen werden zusammengefasst, um Platz für Töpfe und Pfannen jeder Grösse zu bieten. Elegante Oberfläche aus geschliffenem Glas, die Schönheit und Funktionalität perfekt zusammenbringt. Steuerung über innovative Slider, mit denen sich die Hitzezufuhr für jede Kochzone auf einen Streich präzise regulieren lässt. Einfach zu reinigen. Flexi Duo Die neuen Flexi Duo Kochfelder sind mit zwei gestauchten Induktionsspulen ausgestattet, die bei Bedarf zusammengeschaltet werden können. So kann z.B. ein Bräter gleichmäßig erwärmt oder Töpfe verschoben werden. My Menu Ihr persönlicher Kochassistent auf den Sie sich verlassen können. My Menu unterstützt Sie bei der Zubereitung jeglicher Rezepte und hilft Ihnen die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. FlexiCook Variable Kochzonen. Ihre Kochfelder sind nun genauso variabel wie die Vielfalt ihrer Lieblingsgerichte. Entdecken Sie mit der FlexiCook-Funktion die Vorteile variabler Kochzonen: Sie können nun zwei Töpfe mit unterschiedlichen Temperaturen auf einer Zone erwärmen, die Verbindung zweier Zonen zu einer extra großen Zone mit einheitlicher Temperatur nutzen oder Kochgeschirr innerhalb der Flexizone verschieben, da die Einstellungen übernommen und die Brückenfunktion deaktiviert wird. Maximale Flexibilität für höchsten Kochgenuss. Booster Jetzt wird Tempo gemacht. Tee aufsetzen, Pasta kochen oder die Artischocken auf den Tisch bringen. Manchmal muss es bei Ihnen einfach schnell gehen. Dank der Booster-Funktion erreicht Ihr Kochfeld blitzschnell die gewünschte Temperatur. Schmelzstufe Schmelzen ohne Wasserbad. Schmelzen Sie Ihre Lebensmittel direkt auf der Kochfläche – ganz ohne Wasserbad. Induktions- und Glaskeramik-Kochflächen machen es möglich und halten im Topf eine konstante Temperatur von ca. 35 °C. Induktion Intelligent und effizient. Genießen Sie völlige Flexibilität und sparen Sie nebenbei auch noch Energiekosten. Dank der innovativen Induktionstechnologie wird die Wärme direkt am Topfboden erzeugt – und das erst, wenn der Topf auf dem Feld steht. Die Hitze ist schnell regelbar, ähnlich wie bei Gaskochfeldern.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Front / Top front
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Kindersicherung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rechteckig
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 x 230 mm
Leistung Kochzone 1
1750 W
Boost für Kochzone 1
2200 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rechteckig
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 x 230 mm
Leistung Kochzone 2
1750 W
Boost für Kochzone 2
2200 W
Typ Kochzone 3
Groß
Kochzone 3 Form
Rechteckig
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
210 mm
Leistung Kochzone 3
2100 W
Boost für Kochzone 3
3000 W
Typ Kochzone 4
Köcheln
Kochzone 4 Form
Rechteckig
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
145 mm
Leistung Kochzone 4
1200 W
Boost für Kochzone 4
1600 W
Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche
4
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
18
Gewicht und Abmessungen
Breite
577 mm
Tiefe
507 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
9900 g
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
10900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,04*
€ 579,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,71*
€ 577,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,99*
€ 558,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,18*
€ 533,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,19*
€ 477,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.