Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax DAB-1 TV-Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax DAB-1 TV-Antenne
Triax DAB-1 TV-Antenne
Triax DAB-1 TV-Antenne
Triax DAB-1 TV-Antenne
Triax DAB-1 TV-Antenne
Triax DAB-1 TV-Antenne
Triax DAB-1 TV-Antenne
Triax DAB-1 TV-Antenne
Triax DAB-1 TV-Antenne
Triax DAB-1 TV-Antenne
Triax DAB-1 TV-Antenne
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85752360
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     105130
EAN/GTIN:
     5702661051302
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
UKW Antenne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
625 mm
Tiefe
400 mm
Gewicht
430 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
630 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
680 g
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, VHF
Stecker
F
Impedanz
75 Ohm
Anzahl der Elemente
1
Weitere Suchbegriffe: VHF Antenne, ukw antenne triax, ukw antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.