Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine SmartHome HD Kamera außen mit LED, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine SmartHome HD Kamera außen mit LED, IP66
InLine SmartHome HD Kamera außen mit LED, IP66
InLine SmartHome HD Kamera außen mit LED, IP66
InLine SmartHome HD Kamera außen mit LED, IP66
InLine SmartHome HD Kamera außen mit LED, IP66
InLine SmartHome HD Kamera außen mit LED, IP66
InLine SmartHome HD Kamera außen mit LED, IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85686551
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     40162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
InLine® Smart Home HD Kamera , die Kamera kann in Ihrem InLine WiFi Smart Home Netzwerk mit eingebunden werden. Sichern Sie Ihr zu Hause mit dieser Kamera mit selektierbarer Bewegungserkennung, Nachtsicht und LED Beleuchtung. Mit der Kamera von InLine sind Sie stetig informiert über das Geschehen in der Umgebung der Kamera. Unter Anwendung der Smart life App haben Sie die Möglichkeit dieses Produkt in mehreren Automatismen/Szenarien einzubinden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Schrauben enthalten
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Netzwerkprotokolle
DHCP/IP/TCP/UDP
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Datenrate (max)
300 Mbit/s
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Objektivdurchmesser
3.6 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
5 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
4
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Höhe
76 mm
Länge (mm)
165 mm
Gewicht
389 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
H.264
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
75 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
75 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Silber, Weiß
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Glas, Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Maximaler Arbeitsabstand
45 m
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
26805B
ab € 3,57*
Zubehör
InLine
26805E
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.