Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 1081608400 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 1081608400 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Berker 1081608400 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85648903
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     1081608400
EAN/GTIN:
     4011334507611
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Jalousiebedienaufsatz
Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
Q.x
Reihe von Modulen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
58 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.