| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-85648765 Herst.-Nr.: 1083608400 EAN/GTIN: 4011334507758 |
| |
|
| | |
| Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Duroplast | | Produktdesign | Schraubenlos | | Markenkompatibilität | Berker | | Kompatibilität | Q.x | | Reihe von Modulen | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 58 mm | | Höhe | 58 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousieschalter-Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Profilhalbzylinderabdeckung, Schlüsselschalterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, abdeckung schlüsselschalter alu |
| | |
| |