| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-85648680 Herst.-Nr.: 1077010200 EAN/GTIN: 4011334507062 |
| |
|
| | |
| Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Gold, Weiß | | Material | Aluminium | | Produktdesign | Schraubenlos | | Markenkompatibilität | Berker | | Kompatibilität | Arsys | | Reihe von Modulen | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 71 mm | | Höhe | 52.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehschalterabdeckung, Aufsatz Jalousiesteuerung, Jalousieabdeckung, Jalousiebedienaufsatz, Jalousieschalter-Abdeckung, Jalousiedrehschalter, Knöpfe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, jalousieschalter-abdeckung drehgriff |
| | |
| |