| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-85648527 Herst.-Nr.: 1077710900 EAN/GTIN: 4011334507123 |
| |
|
| | |
| Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Thermoplast | | Produktdesign | Schraubenlos | | Markenkompatibilität | Berker | | Oberflächentyp | Glänzend | | Kompatibilität | K.1 | | Reihe von Modulen | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 71.5 mm | | Höhe | 56.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehschalterabdeckung, Aufsatz Jalousiesteuerung, Jalousieabdeckung, Jalousiebedienaufsatz, Jalousieschalter-Abdeckung, Jalousiedrehschalter, Knöpfe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung serienschalter, schalterabdeckung, jalousieschalter-abdeckung drehgriff |
| | |
| |