| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-85641131 Herst.-Nr.: 47236003 EAN/GTIN: 4011334488064 |
| |
|
| | |
| Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Grün | | Gehäusematerial | Thermoplast | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Buchsen-Typ | Typ F | | Anzahl Fassungen | 1 | Energie | Nennspannung | 250 V | | Nennstrom | 16 A | | Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |