Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckhoff ZK1090-6600-0020 Sensor-/Aktuatorkabel 2 m M12 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beckhoff ZK1090-6600-0020 Sensor-/Aktuatorkabel 2 m M12 Grün
Beckhoff ZK1090-6600-0020 Sensor-/Aktuatorkabel 2 m M12 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85468589
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     ZK1090-6600-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldbuskabel
feldbuskabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
M12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Grün
Anzahl an Pole
4
AWG Kabelgröße
22
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.