Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB33SEQ19EN Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB33SEQ19EN Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZB33SEQ19EN Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85441828
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB33SEQ19EN
EAN/GTIN:
     3250616330146
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 649,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,71*
€ 892,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,47*
€ 879,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,56*
€ 838,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,49*
€ 813,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,67*
€ 773,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.